Super
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。
丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。
サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途
研削、切削、穴あけなどに。
材質
合金工具鋼、硬度:60HRC
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19720998
SPV150
337-6541
285
125
100
125
¥
219,310
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721007
SPV80
337-6575
160
70
62
70
¥
105,130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください