ゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

ゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
仕様【HDR】YES付属品マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター、HDMIケーブル、VESAマウント延長スペーサー質量(kg)約5.5使用温度(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢機能【イヤホン出力】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YESレンジ【パワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz) To DC 24V/2A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横390-515mm/縦625-650mmx幅横614mmx幅縦363mmx奥行190mmコントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB100% / DCI-P3 92%解像度3840×2160/1920×1080応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT 0.5ms入力端子HDMI×2/DP×2視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19717315JN-IPS27G1632UF-HSP
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする