自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプ

自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプ - Reelex自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプ - Reelex自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプ - Reelex

シート収納は便利な自動巻きです。
雨に強く屋外使用可能です。
軽量150gで持ち運びがラクです。
常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザインになっています。
強力なネオジム磁石で鉄部に簡単に取付が可能です。
手の中に納まる業界最小のコンパクトさです。
シートロック機能付きです。
ストラップホール付なので、ストラップを付ければ落下防止に役立ちます。

用途各種工事での危険箇所への立入禁止。材質シート:軟質塩化ビニール、リールケース:ABS樹脂幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2内容量1個
注意
※コーンに取り付ける場合は別売のコーンアタッチメント(BRS-AT1)が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19719065BRMS-5027J481-2123黄/赤矢印
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
19719038BRMS-5027E481-2093赤/白赤/白
5,800
取扱い終了
返品不可
19719047BRMS-5027G481-2107緑/白緑/白
5,800
取扱い終了
返品不可
19719056BRMS-5027H481-2115ピンク×白×水色パステル
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする