強粘着紙両面テープ

強粘着紙両面テープ - マクセル

高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。

用途
プラスチック・金属・合板などの接着に。
OA機器、建材などの部品固定に。
トラスコ品番794-0840材質【粘着剤】アクリル系、【基材】不織布幅(mm)700厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19718670548601-00-700X50
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする