ハーマンビルツ
偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS
穴の裏面取り加工が可能です。
一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
用途
穴の裏面取り加工用。
右回転でご使用下さい。
先端角(°)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
径(Φmm)
シャンク径(mm)
有効加工深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19726878
RFS - 15
530-0087
96
裏面取り:15
16
40
¥
106,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19726887
RFS - 20
530-0113
103
裏面取り:20
20
45
¥
112,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19726896
RFS - 23
530-0086
123
裏面取り:23
25
55
¥
119,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19726905
RFS - 27
530-0108
143
裏面取り:27
25
75
¥
123,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19726921
RFS - 31
530-0075
153
裏面取り:31
25
85
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください