ハーマンビルツ
偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU
15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。
一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
用途
裏座ぐり加工に。
左回転でご使用下さい。
刃数
1枚
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
座ぐり径(Φmm)
有効加工深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19726598
RBU - 15
530-0091
95
20
15
35
¥
129,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19726607
RBU - 18
530-0092
102
20
18
40
¥
130,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19726616
RBU - 20
530-0089
107
20
20
45
¥
131,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19726625
RBU - 24
530-0107
123
25
24
55
¥
133,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19726641
RBU - 26
530-0102
123
25
26
55
¥
134,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19726650
RBU - 30
530-0090
133
25
30
65
¥
136,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19726659
RBU - 33
530-0101
145
32
33
70
¥
145,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19726668
RBU - 36
530-0111
150
32
36
75
¥
148,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19726677
RBU - 40
530-0109
160
32
40
85
¥
151,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19726686
RBU - 43
530-0078
175
32
43
90
¥
172,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19726695
RBU - 46
530-0119
175
32
46
90
¥
172,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19726711
RBU - 48
530-0105
190
32
48
105
¥
180,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19726720
RBU - 50
530-0103
190
32
50
105
¥
180,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください