TOKISTAR
レース 完全面発光タイプ
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質
本体:アルミ 発光部:PC
色
灯色:白
消費電力(W)
4
定格電圧(V)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※調光器別売
※AC100Vへの接続には配線リードが必要です。1系統につき、必ず1本ご注文ください。
※295mmタイプは長さ調整用の端部専用タイプです。295mmタイプからの送り配線はできませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19718049
LACE01DF-27K-W-L0295T
2700K
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19718067
LACE01DF-30K-W-L0295T
3000K
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください