曜日別特売

丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ

丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ - 東発丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ - 東発丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ - 東発
タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下内容量1箱(20個)
注意
※自由高さL×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。ロングタイプは、自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全111種類を絞り込む
材質
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
111種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19721418LR3X10160-4572ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:108.82.79
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721427LR3X15160-4573ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:158.81.86
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721436LR3X20160-4574ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:208.81.4
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721445LR3X25160-4575ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:258.81.12
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721461LR4X10160-4577ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:1015.74.92
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721470LR4X15160-4578ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:1515.73.28
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721479LR4X20160-4579ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:2015.72.46
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721488LR4X25160-4580ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:2515.71.97
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721497LR4X30160-4581ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:3015.71.64
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721506LR6X15160-4583ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:1535.37.36
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721515LR6X20160-4584ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:2035.35.52
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721531LR6X25160-4585ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:2535.34.42
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721540LR6X30160-4586ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:3035.33.68
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721549LR6X35160-4587ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:3535.33.15
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721558LR8X15160-4590ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:1562.813.08
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721567LR8X20160-4591ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:2062.89.81
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721576LR8X25160-4592ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:2562.87.85
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721585LR8X30160-4593ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:3062.86.54
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721601LR8X35160-4594ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:3562.85.61
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721610LR8X40160-4595ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:4062.84.91
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721619LR10X25160-4598ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:2598.112.27
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721628LR10X30160-4599ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:3098.110.22
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721637LR10X35160-4600ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:3598.18.76
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721646LR10X40160-4602ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:4098.17.67
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721655LR10X45160-4603ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:4598.16.81
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721671LR10X50160-4604ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:5098.16.13
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721680LR12X25160-4606ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:25141.217.65
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721689LR12X30160-4607ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:30141.214.71
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721698LR12X35160-4608ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:35141.212.61
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721707LR12X40160-4609ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:40141.211.03
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721716LR12X45160-4610ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:45141.29.81
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721725LR12X50160-4611ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:50141.28.83
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721741LR12X55160-4612ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:55141.28.02
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721750LR12X60160-4613ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:60141.27.35
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721759LR14X25160-4615ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:25192.224.03
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721768LR14X30160-4616ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:30192.220.03
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721777LR14X35160-4617ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:35192.217.17
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721786LR14X40160-4618ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:40192.215.02
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
19721795LR14X45160-4620ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:45192.213.35
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721811LR14X50160-4621ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:50192.212.02
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721820LR14X55160-4622ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:55192.210.92
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721829LR14X60160-4623ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:60192.210.01
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721838LR14X65160-4624ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:65192.29.24
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721847LR14X70160-4625ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:70192.28.58
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721856LR16X25160-4628ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:25251.131.38
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721865LR16X30160-4629ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:30251.126.15
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721881LR16X35160-4630ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:35251.122.42
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721890LR16X40160-4631ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:40251.119.61
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721899LR16X45160-4632ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:45251.117.44
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721908LR16X50160-4633ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼自由高さ:50251.115.69
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする