曜日別特売

丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR

丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR - 東発丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR - 東発丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR - 東発
材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)自由高さ:300入数(個)1パック=2入り内容量1箱(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(mm)
ねじ外径D(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19722705MR6X300160-4713663.6
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
19722721MR8X300160-4721885
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする