曜日別特売

丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ

丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ - 東発丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ - 東発丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ - 東発
材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)自由高さ:300内容量1箱(2個)
注意
※自由高さL×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。ロングタイプは、自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19722590LR3X300160-45761.0432
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
19722599LR4X300160-45821.542.6
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
19722608LR6X300160-4588264
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
19722617LR8X300160-45962.885.4
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
19722626LR10X300160-46053.5106.5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
19722635LR12X300160-46144.3128
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
19722651LR14X300160-46264.8149.3
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
19722660LR16X300160-46415.51610.7
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
19722669LR18X300160-46575.31812
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19722678LR20X300160-46736.82013.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
19722687LR22X300160-46906.72214.7
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
19722696LR25X300160-47068.22517
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする