東発
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ
材質
ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼
タイプ
JIS丸線圧縮コイルバネ
使用温度範囲(℃)
100以下
内容量
1箱(20個)
注意
※自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。(ロングサイズは除く)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19722529
MR6X25
160-4710
自由高さ:25
53
8.82
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19722538
MR6X30
160-4711
自由高さ:30
53
7.35
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19722547
MR6X35
160-4712
自由高さ:35
53
6.3
6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19722556
MR8X30
160-4718
自由高さ:30
94.1
13.08
8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19722565
MR8X35
160-4719
自由高さ:35
94.1
11.21
8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19722581
MR8X40
160-4720
自由高さ:40
94.1
9.81
8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください