NIPLUX
EYE RELAX S アイ リラックスS
進化した目元の温感エステ。
温熱・加圧は3段階調節可能。
約5mmの高低差があるアイホールで目の圧迫感を低減し、快適なフィット感を実現。
15分タイマー搭載で寝落ちしても、安心。
セット内容
本体、収納ポーチ、USB電源コード、取扱説明書兼保証書
消費電力(W)
約3.5(充電時)
本体質量(g)
約285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×31×78
バッテリー容量(mAh)
850
定格電源
DC5V 2A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19717218
NP-ERS24BK
ブラック
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19717227
NP-ERS24W
ホワイト
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください