コヅチ
電工腰袋
丈夫な国産厚綿布を使用しています。
パラフィン防水加工を施しています。
ベルト通部分にヨレ止め付です。
用途
作業工具、電動工具等の収納に。
材質
パラフィン防水加工綿布
内容量
1個
注意
※色落ちや型くずれの原因となりますので、洗濯はお避けください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19728655
KCN-01BBK
128-3068
215
300
95
¥
7,350
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19728671
KCN-01BBU
128-3066
215
300
95
¥
7,350
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19728680
KCN-01BW
128-3062
215
300
95
¥
7,350
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19728689
KCN-02BBK
128-3070
200
270
70
¥
5,430
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19728698
KCN-02BBU
128-3085
200
270
70
¥
5,430
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19728707
KCN-02BW
128-3078
200
270
70
¥
5,430
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19728716
KCN-19DXBBK
128-3073
215
330
90
¥
11,420
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19728725
KCN-19DXBBU
128-3067
215
330
90
¥
11,420
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19728741
KCN-19DXBW
128-3054
215
330
90
¥
11,420
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください