東発
高たわみ用強力ばね
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型・クラッチに。
ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。
材質
ばね用シリコンクロム鋼
使用温度範囲(℃)
-30~80未満
内容量
1個
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19729958
TR14.5X100
160-4386
アイボリー
107.9
2.18
100
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
19729967
TR17X100
160-4402
アイボリー
186.3
3.7
100
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19729976
TR21X150
160-4421
アイボリー
205.9
2.76
150
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
19729985
TR26X100
160-4436
アイボリー
402.1
8.06
100
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19730001
TR26X110
160-4437
アイボリー
402.1
7.33
110
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
返品不可
19730010
TR26X125
160-4438
アイボリー
402.1
6.45
125
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730019
TR26X200
160-4441
アイボリー
402.1
4.03
200
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730028
TR32X100
160-4450
アイボリー
500.1
10.02
100
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730037
TR32X110
160-4451
アイボリー
500.1
9.11
110
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730046
TR32X175
160-4454
アイボリー
500.1
5.73
175
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730055
TR32X200
160-4455
アイボリー
500.1
5.01
200
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730071
TR32X300
160-4458
アイボリー
500.1
3.34
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730080
TR39X110
160-4468
アイボリー
539.4
9.91
110
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730089
TR39X125
160-4469
アイボリー
539.4
8.72
125
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730098
TR39X150
160-4470
アイボリー
539.4
7.26
150
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730107
TR39X175
160-4471
アイボリー
539.4
6.23
175
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730116
TR39X250
160-4474
アイボリー
539.4
4.36
250
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730125
TR46X100
160-4482
アイボリー
608
12.2
100
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730141
TR46X125
160-4484
アイボリー
608
9.76
125
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730150
TR46X175
160-4486
アイボリー
608
6.97
175
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730159
TR46X300
160-4489
アイボリー
608
4.07
300
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730168
TY14.5X100
160-4250
紫色
186.3
3.7
100
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730177
TY14.5X125
160-4251
紫色
186.3
2.96
125
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730186
TY17X100
160-4267
紫色
274.6
5.45
100
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730195
TY17X125
160-4268
紫色
274.6
4.36
125
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730211
TY17X150
160-4269
紫色
274.6
3.63
150
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730220
TY21X100
160-4283
紫色
353
6.97
100
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730229
TY21X125
160-4284
紫色
353
5.58
125
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730238
TY21X150
160-4285
紫色
353
4.65
150
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730247
TY26X110
160-4301
紫色
519.8
9.51
110
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730256
TY26X125
160-4302
紫色
519.8
8.37
125
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730265
TY26X150
160-4303
紫色
519.8
6.97
150
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730281
TY26X200
160-4305
紫色
519.8
5.23
200
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730290
TY32X100
160-4314
紫色
696.3
13.95
100
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730299
TY32X110
160-4315
紫色
696.3
12.68
110
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730308
TY32X150
160-4318
紫色
696.3
9.3
150
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730317
TY32X175
160-4319
紫色
696.3
7.97
175
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730326
TY32X200
160-4320
紫色
696.3
6.97
200
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730335
TY32X250
160-4321
紫色
696.3
5.58
250
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730351
TY32X300
160-4322
紫色
696.3
4.65
300
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730360
TY39X125
160-4334
紫色
912
14.65
125
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730369
TY39X150
160-4335
紫色
912
12.2
150
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730378
TY39X175
160-4336
紫色
912
10.46
175
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730387
TY39X200
160-4337
紫色
912
9.15
200
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730396
TY39X250
160-4338
紫色
912
7.32
250
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730405
TY39X300
160-4339
紫色
912
6.1
300
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730421
TY46X100
160-4346
紫色
1216
24.41
100
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730430
TY46X110
160-4347
紫色
1216
22.19
110
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730439
TY46X125
160-4348
紫色
1216
19.53
125
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19730448
TY46X175
160-4351
紫色
1216
13.95
175
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ