静電 高反発プロスニーカー ”クワンタムリープ”レッド

静電 高反発プロスニーカー ”クワンタムリープ”レッド - ミドリ安全静電 高反発プロスニーカー ”クワンタムリープ”レッド - ミドリ安全静電 高反発プロスニーカー ”クワンタムリープ”レッド - ミドリ安全静電 高反発プロスニーカー ”クワンタムリープ”レッド - ミドリ安全静電 高反発プロスニーカー ”クワンタムリープ”レッド - ミドリ安全静電 高反発プロスニーカー ”クワンタムリープ”レッド - ミドリ安全静電 高反発プロスニーカー ”クワンタムリープ”レッド - ミドリ安全静電 高反発プロスニーカー ”クワンタムリープ”レッド - ミドリ安全

体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。
JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。
地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。
「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。
水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。
滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。
底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。
傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。

材質【先芯】ワイド樹脂【甲被】人工皮革/メッシュ【中敷】EVAカップインソール(抗菌・防臭)【靴底】高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴムレッド規格JSAA A種足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプスニーカー内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19730877QL-15S-RD-22.5249-148322.5
17,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19730886QL-15S-RD-23.0247-428123
17,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19730895QL-15S-RD-24.5247-583224.5
17,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19730911QL-15S-RD-27.0247-273827
17,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19730920QL-15S-RD-27.5249-146727.5
17,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19730929QL-15S-RD-28.0247-584228
17,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする