Ampco
防爆インパクトソケット 差込み19.0mm ミリ
インパクト用スタンダードタイプのソケットです。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途
石油化学工場、精油所、精錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所に。
トラスコ品番
813-2324
材質
ニッケルアルミ銅合金
全長(mm)
50
差込角(mm)
19
二面幅(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19728470
AMCI-3/4D36MM
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
69日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください