曜日別特売

転倒検知機”倒れコール”

転倒検知機”倒れコール” - TAKEX(タケナカエンジニアリング)転倒検知機”倒れコール” - TAKEX(タケナカエンジニアリング)転倒検知機”倒れコール” - TAKEX(タケナカエンジニアリング)転倒検知機”倒れコール” - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。
工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。
屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。
工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。
登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。
登録式により中継回数に制限はありません。
超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。
4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。

用途
一人作業時の緊急報知に最適。
人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。
非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。
一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適
材質樹脂、ABS樹脂。内容量1台
注意
※送信機からの電波到達距離は、見通し約100mです。電波が届かない場合は、別売の中継機が必要になります。
※受信機とセットで使用。受信機(RX-301A-S)別売。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
電源(V)
トラスコ品番
セット内容
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19728540EXR-25YF黄色フラッシュ・サイレン付受信機DC10~30(極性なし)またはAC100820-4967取付用ネジ2本、テスト用電池:単3型アルカリ電池、取付用ビス80234
55,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
19728820RXF-60K携帯型受信機DC1.2 単4形充電式ニッケル水素電池495-4106取付用ネジ2本、取付用ビス36104
57,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする