曜日別特売

電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ)

電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ) - 重松製作所

面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。
呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
内圧警報機付きです。
バッテリー残存量をLEDで表示します。

用途
(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)
(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)
トラスコ品番147-0237セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード性能区分:PL3材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)サイズLタイプ全面形面体種類全面形面体粒子捕集効率(%)99.97型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)適合フィルターV3/OV、V3、V3A内容量1個
注意
※フィルタ・吸収缶は別売りです。
※防爆構造ではありません。
※作業前に、送風量が最低必要風量以上であることを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19729949Sy185-H-L
オープン
99,980
109,978(税込)
99日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする