東芝
非常用誘導灯
取付金具不要で省施工です。双方向リモコンでメンテナンスも容易です。
非常時、蓄電池で20分間点灯します。
トラスコ品番
251-2492
材質
本体:樹脂
厚さ(mm)
59
取付方式
木ねじ3.8(別売)
等級
C級
発光色
白
縦(mm)
164
横(mm)
143
表示内容
両面
サイズ(mm)
233
内容量
1個
注意
※両面仕様は、意図する進行方向に向かえるように表示板を2枚選定してください。
※パネルは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19731191
FBK-10702-LS17
¥
36,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください