曜日別特売

超硬ホルソー(回転用)

超硬ホルソー(回転用) - ハウスビーエム

作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。
一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。

用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85有効切削能力(mm)鉄板:4.5有効長(ふところ深さ)(mm)10シャンク径(mm)10内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19728829SH-105161-9241105
37,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19728838SH-56162-548656
14,500
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
19728847SH-57162-389157
14,500
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
19728856SH-58161-919758
14,500
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする