SCS
防湿シールドバッグ
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。
用途
防湿性を要求される電子部品の保護。
トラスコ品番
132-6676
材質
帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
0.0914
縦(mm)
203
横(mm)
127
表面抵抗値(Ω)
10の4乗~10の11乗
内容量
1箱(100枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19728445
70058
¥
5,860
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
99日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください