曜日別特売

連結リング固定具(密閉型) 屋内用

連結リング固定具(密閉型) 屋内用 - PANDUIT連結リング固定具(密閉型) 屋内用 - PANDUIT連結リング固定具(密閉型) 屋内用 - PANDUIT連結リング固定具(密閉型) 屋内用 - PANDUIT連結リング固定具(密閉型) 屋内用 - PANDUIT

束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。

用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。トラスコ品番477-4477材質ナイロン66幅(mm)14.5ナチュラル高さ(mm)7.6穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)9.1ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)5.1バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~7.6縦(mm)9.1横(mm)14.5内容量1箱(2袋×1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19728531CR4H-M
オープン
88,980
97,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする