曜日別特売

防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き)

防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き) - 日機防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き) - 日機防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き) - 日機防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き) - 日機防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き) - 日機防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き) - 日機防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き) - 日機防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き) - 日機

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

用途工作機械の機内照明、冷蔵倉庫セット内容ナイロン製2mケーブルカバーを組付けた状態で出荷します幅(mm)58高さ(mm)72.5電源(V)AC100~240定格寿命(時間)40000内容量1本
注意
※既存の蛍光灯タイプの機内灯からLEDに変換される場合は、取扱説明書をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
全長(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19731209NLM10SG-AC+CC260-7308ガラス、PA663103108
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19731218NLM20SG-AC+CC260-7085ガラス50050018
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19731227NLM30SG-AC+CC260-7251ガラス69069026
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19731236NLM40SG-AC+CC260-7337ガラス88088033
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする