曜日別特売

長時間用検知管

長時間用検知管 - ガステック長時間用検知管 - ガステック

小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
簡単な直接測定で,分析機器・操作も不要です。
個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度、あるいは濃度分布、日間変動など簡単に知ることができます。
本品以外に測定に必要な器具はありません(個人装着の場合のみ専用のドジチューブホルダをご使用ください)

用途個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度あるいは濃度分布、日間変動などを簡単に知るために。内容量1箱(10本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対象ガス
有効期間
対象
測定範囲(ppm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197308071DL245-0344一酸化炭素2年(冷蔵庫保管)一酸化炭素0.4~400
3,500
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
197308164D245-0322硫化水素3年硫化水素0.2~200
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
197308259D245-0335二酸化窒素1年(冷蔵庫保管)二酸化窒素0.1~30
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
197308419DL245-1916二酸化窒素1年(冷蔵庫保管)二酸化窒素0.01~3.0
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
1973085091D245-0345ホルムアルデヒド1年(冷蔵庫保管)ホルムアルデヒド0.1~20
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
19730859132D245-1933トリクロロエチレン1年(冷蔵庫保管)トリクロロエチレン3~300
3,500
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
19730868133D245-0373テトラクロロエチレン1年(冷蔵庫保管)テトラクロロエチレン3~150
3,500
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする