BLACK&DECKER
高圧洗浄機用オプションパーツ 回転ブラシ
ブラックアンドデッカー高圧洗浄機用オプションパーツです。
用途
洗浄機パーツ
トラスコ品番
378-7630
適合機種
PW1300C、PW1500SP(SPE)、PW1700SPX(SPE)
幅(mm)
140
高さ(mm)
100
品名
回転ブラシ
奥行(mm)
405
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19728811
PRB01
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください