TY-Rap
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途
病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。
空調管理設備のケーブル結束に。
トラスコ品番
623-9612
材質
本体:ECTFEフッ素ポリマー(ECTFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
192
幅(mm)
4.7
色
えんじ色
最大結束径(Φmm)
48
引張強度(N)
220
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19736766
TYV525M
¥
58,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください