カネヨ石鹸
重曹ちゃん 本体
ガンコなコゲ汚れもしっかり落とします。
振出し口が2段階に調節できる便利な専用ボトルです。
脱臭、おそうじにいろいろな場面で大活躍。
用途
キッチン周りの洗浄、研磨に。
ニオイが気になる場所の脱臭に。
成分
重炭酸ソーダ99%以上
トラスコ品番
346-0066
容量(g)
500
主成分
重曹
液性
アルカリ性
内容量
1箱(24個)
注意
※直射日光を避け、高温・多湿の所に置かない。
※食品への使用は不可。
※アルミ製品には使用しない。
※子供の手の届くところに置かない。
※熱湯に入れない(ふきこぼれて危険です)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19731245
390014
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください