曜日別特売

雨具”レインパンツ”

雨具”レインパンツ” - カジメイク

腰部はラクラクフィットのゴム仕様です。
裾スナップボタンでズボン裾幅調節可能です。
エア抜きでパンツ内に溜まった空気を素早く外に放出します。
左腰部分に小物やタオル掛けに便利なループ式のタオルハンガー付です。
ズボンのみの単品販売で、換えの一枚として重宝します。
パンツの裾口は、ドット釦でアジャスト袖口巾を2段調節できます。

用途雨天時の野外作業。トラスコ品番153-0255材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニル(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(総裏メッシュ)ネイビーサイズ4L身長(cm)180~185股下(cm)75ウエスト(cm)102~126/(引張)136適応身長(cm)180~185適応胴囲(cm)102~126耐水圧(mm)10000以上内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197304913222-55-4L
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする