クロダルマ
長袖ジャンパー 32596
安全性を高める前後に反射ぱピングや制電素材、快適性を高めるリラックスカットやポケットなど、機能満載のユニフォームです。
材質
ポリエステル90%、綿10%(裏綿)
サイズ
L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65.5
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19731297
32596-10-L
438-5272
ブルー
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19731306
32596-11-L
438-9947
ネイビー
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19731315
32596-40-L
438-5265
シルバー
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19731331
32596-48-L
438-9941
チャコールグレー
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19731340
32596-69-L
438-8383
レンガ
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください