ニイタカ
食品工場向け泡洗浄機サニプランフォーマーN
軽くて持ち運びやすく、操作も簡単な泡洗浄機です。
洗浄・除菌に効果の高い泡洗浄作業に欠かせないツールです。
きめ細かい泡を作ります。
用途
発泡洗浄剤の専用フォーマー
トラスコ品番
819-5459
セット内容
エアホース10m、ノズルホース6m
材質
プラスチック
幅(mm)
480
高さ(mm)
1040
奥行(mm)
410
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※ご使用には別途エアーコンプレッサーが必要です。
※使用圧力:0.3~0.5MPa
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19728461
901196
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください