曜日別特売

食品工場用洗浄剤”蛋白質洗浄剤Lジェル”

食品工場用洗浄剤”蛋白質洗浄剤Lジェル” - ニイタカ

直接塗りつけるだけで、汚れやカビに密着し、洗浄と除菌ができるジェル状洗浄剤です。
特に、たんぱく質汚れに効果があります。
蛋白質汚れや油汚れ、ヌメリ、黒ずみ、カビまでどんどん分解・除去。除菌・除臭も同時にOK。

用途コンベヤベルト・ハム製造用リテナー・コンテナ・壁などの洗浄・除菌に。トラスコ品番819-5405幅(mm)195高さ(mm)292奥行(mm)130容量(kg)5.5容量(g)5500主成分アルカリ剤、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(3個)
注意
※ゴム手袋の着用、銅合金・アルミニウム・鉄・真鍮・スズには使用しない、その他薬剤とは混ぜない
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19728418232638
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする