曜日別特売

静電プロスニーカー”マジカル”

静電プロスニーカー”マジカル” - 丸五静電プロスニーカー”マジカル” - 丸五

帯電防止性能を有したプロスニーカーです。
肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、かかとや膝への負担を軽減します。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。

用途普通作業。足幅EEE材質鋼先芯【アッパー】天然皮革+ナイロンメッシュ【底】EVA+ゴム黒/黒靴タイプスニーカー内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19728759MGCL630-BK/BK-22522.5785-7349
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
19728768MGCL630-BK/BK-23023785-7357
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
19728777MGCL630-BK/BK-23523.5785-7365
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
19728786MGCL630-BK/BK-24024785-7373
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする