ビニール手袋 100枚入

ビニール手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ビニール手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ビニール手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ビニール手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ビニール手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ビニール手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ビニール手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ビニール手袋 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)

手にフィットするため、細かい作業に適しています。
塩化ビニル樹脂製のため、洗剤や油に対して耐久性があります。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途
[産業用] ≫ [農業] ≫ [摘果作業に] ≫ [水などの浸入を防ぐディスポーザブルタイプの極薄手]
[産業用] ≫ [農業] ≫ [仕分け作業に] ≫ [指先感覚が活かせる、極薄手タイプ]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に]
[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [検査作業に] ≫ [素手感覚が活かせるディスポーザブルタイプ]
[産業用] ≫ [介護・福祉関連業] ≫ [衛生対策に] ≫ [やわらかく使いやすいディスポーザブル手袋]
[医療機関向け] ≫ [一般作業]
半透明全長(cm)23材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂 / 非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応内容量1函(100枚)
関連資料:(0.98MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19737536RZ001S17
オープン
529
582(税込)
当日出荷
車上渡し
19737545RZ001M19
オープン
529
582(税込)
当日出荷
車上渡し
19737561RZ001L21
オープン
529
582(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする