曜日別特売

ニトリスト・ブラック 100枚入

ニトリスト・ブラック 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・ブラック 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・ブラック 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・ブラック 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・ブラック 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・ブラック 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・ブラック 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・ブラック 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途ブラック入数(枚)100全長(cm)24材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし内容量1函(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19737746891SS15
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
車上渡し
19737755891S17
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
車上渡し
19737771891M19
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
車上渡し
19737780891L21.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
車上渡し
19737789891LL23.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする