川西工業
粘着クリーナー用スペアテープ
剥がした後にゴミが残らないスパイラル巻タイプ。剥がす際のきっかけがあり剥がしやすい。剥がす方向も記載されており分かりやすい。
用途
・作業着の清掃・工場内作業前の衛生管理・お掃除
幅(mm)
160
テープ幅(mm)
160
芯径(mm)
38
テープ
90周
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(90巻)
関連資料:
商品チラシ(0.22MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19737335
5656
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください