曜日別特売

プラスチックグローブ

プラスチックグローブ - グローブマニア(川西工業)
(1件のレビュー)

粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリフィットする超極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

用途・医療現場・介護・掃除・メンテナンス作業・DIY材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)厚さ(mm)0.05クリア入数(枚)100機能耐油・耐洗剤・耐久・柔軟性全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197373782137SS7.217
オープン
259
285(税込)
当日出荷
197373872137MM7.819
オープン
259
285(税込)
当日出荷
197373962137LL8.821
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19737396
2025-12-04
用途: 薬品の防御
オマタ美容室サービス業

普通に使いやすいもう少し長さが有ると手首の保護が良いかと思う

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする