曜日別特売

マリンレリー パーカー

マリンレリー パーカー - MAEGAKI(前垣)マリンレリー パーカー - MAEGAKI(前垣)マリンレリー パーカー - MAEGAKI(前垣)マリンレリー パーカー - MAEGAKI(前垣)

太いポリエステル長繊維を使用し、高周波ウェルダー加工による無縫製で仕上げた丈夫なパーカーです。
長繊維の特長から、しなやかで軽くて強い商品です。また耐寒性、防水性、速乾性に優れています。
二重袖、内ポケットを採用。前立ては大きな持ち手を使用した上げ下げし易いビスロンファスナーを採用しました。(生地厚0.35mm)

用途軽作業・デリバリー・水産業・建築業仕様防水・前立て・バックフラップ・二重袖・内ポケットセット内容ジャケットのみブラック/MADARA質量(g)(Lサイズ)890材質(裏)ポリエステル100%材質(表)PVC内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973742177M80~90155~165
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
1973743077L85~95165~175
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
1973743977LL90~100175~180
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19737448773L95~105180~183
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
19737457774L97~107181~184
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
19737466775L102~112183~186
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする