マリンレリー 胸付ズボン

マリンレリー 胸付ズボン - MAEGAKI(前垣)マリンレリー 胸付ズボン - MAEGAKI(前垣)マリンレリー 胸付ズボン - MAEGAKI(前垣)マリンレリー 胸付ズボン - MAEGAKI(前垣)マリンレリー 胸付ズボン - MAEGAKI(前垣)

太いポリエステル長繊維を使用し、高周波ウェルダー加工による無縫製で仕上げた丈夫な胸付ズボンです。
長繊維の特長から、しなやかで軽くて強い商品です。また耐寒性、防水性、速乾性に優れています。
内ポケット付き。手袋着用時でも使いやすいバックルと脱ぎ着し易いホック付き。小用時にズボンが落ちない仕掛けを施しました。(生地厚0.35mm)

用途軽作業・デリバリー・水産業・建築業仕様防水・内ポケットセット内容パンツのみブラック/MADARA質量(g)(Lサイズ)680材質(裏)ポリエステル100%材質(表)PVC内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973747577M72~80155~165
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1973749177L78~88165~175
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1973750077LL86~96175~180
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19737518774L100~110181~184
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
19737527775L105~115183~186
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
19737509773L90~100180~183
オープン
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする