関西パテ化工
超耐熱パテ
最高耐熱温度700℃ 高耐熱パテ。含水珪酸ソーダを主成分とした不定形耐熱補修パテ。開封後そのまま使用でき、硬化後は石のように固くなります。高粘土状パテのため、天井面や曲線部にも塗布可能。
用途
熱のかかる配管、ダクト、ボイラー、ストーブの加熱部などの補修
仕様
建研式付着力:4.1 kgf/cm
2
、補修目安:ひび割れ補修目安:幅0.5mm以下、長さ70m~80m。穴埋め補修目安:直径10mm以下
成分
含水珪酸ソーダ 30%以上
色
灰色
比重
1.8~2.0(硬化前)
粘度
高粘度ペースト状
最高使用温度(℃)
700
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
12~24時間(20℃)
塗布厚さ(mm)
最大:5~10(20℃)
内容量
1個(500g)
関連資料:
カタログ(2.07MB)
SDS(0.5MB)
注意
※〇 硬化時間は気温・温度により異なりますが、12-24時間程度になります。熱で温めると早くなります。
※〇 雨や水が直接かかる部分には使用できません。
※〇 完全硬化後も水分がかかると表面が軟化します。
※〇 使用前に全体を軽くかき混ぜてからご使用ください。
※〇粘度が高く使いづらい場合、少量の水を入れて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19737326
HRP-700
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください