もふダン(ケース)

もふダン(ケース) - 関西パテ化工もふダン(ケース) - 関西パテ化工もふダン(ケース) - 関西パテ化工もふダン(ケース) - 関西パテ化工もふダン(ケース) - 関西パテ化工もふダン(ケース) - 関西パテ化工もふダン(ケース) - 関西パテ化工もふダン(ケース) - 関西パテ化工

手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。

用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後容量(kg)1.2プラペール缶塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時)密度(g/cm3)0.6~0.8熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時)塗布厚さ(mm)10-20内容量1箱(1.2kg×4個)
注意
※〇 高温下での使用は可能ですが、室温での
※施工を推奨します。
※〇 水性のため、氷点下での施工はできません。
※〇 除去する際はカッター等の刃物でカットできます。
※〇 もふダンの硬化後(乾燥後)は、溶剤系塗料以外で
※あれば塗装ができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19737308ケース
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする