曜日別特売

アルミ丸形テープ

アルミ丸形テープ - ラクテムアルミ丸形テープ - ラクテムアルミ丸形テープ - ラクテムアルミ丸形テープ - ラクテムアルミ丸形テープ - ラクテムアルミ丸形テープ - ラクテムアルミ丸形テープ - ラクテムアルミ丸形テープ - ラクテム

アルミを蒸着したポリエステルフィルムに強力な両面テープを貼り丸型にカットした商品です。
表面はアルミの艶消し、艶有りの2種類、サイズは6種類よりお選びいただけます。
裏面は再はく離可能で強接着な両面テープを採用しております。

用途穴やキズ隠し、ワンポイントなど様々なシーンに。型式【表面基材】200WL PAT1 11LL t=0.2mm材質(表面)蒸着ポリエステルフィルム / リンテック社製両面テープ日東 No.5000NS t=0.16mm / アクリル系粘着剤、不織布RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4枚)
注意
※貼り付け前に施工面の汚れを取り脱脂処理を行ってからご使用ください。
※極端な高温多湿、低温は避けてください。(温度10℃~30℃、湿度70%RH以下で保管が理想的です。)
※低温、高温条件下では、粘着力、保持力が低下し剥がれやすくなります。
※直射日光、至近距離からの蛍光灯照射などは避けてください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19737186ATRGN10艶消(FNSケシ)10
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
19737195ATRGY10艶有(FNSツヤ)10
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
19737211ATRGN15艶消(FNSケシ)15
オープン
279
307(税込)
5日以内出荷
19737220ATRGY15艶有(FNSツヤ)15
オープン
279
307(税込)
5日以内出荷
19737229ATRGN19艶消(FNSケシ)19
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
19737238ATRGY19艶有(FNSツヤ)19
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
19737247ATRGN25艶消(FNSケシ)25
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
19737256ATRGY25艶有(FNSツヤ)25
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
19737265ATRGN30艶消(FNSケシ)30
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
19737281ATRGY30艶有(FNSツヤ)30
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
19737290ATRGN35艶消(FNSケシ)35
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
19737299ATRGY35艶有(FNSツヤ)35
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする