直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形

直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形 - アイリスオーヤマ

直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)

質量(g)235消費電力(W)13.8定格電圧(V)100 - 242口金G13全光束(Lm)2500管径×長さL(mm)26.5×1198.7ランプ40形色温度5000K寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)181.1演色指数(Ra)83内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19826226-
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする