ウレタン背抜き手袋 10双入

ウレタン背抜き手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)ウレタン背抜き手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)ウレタン背抜き手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)ウレタン背抜き手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)ウレタン背抜き手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)ウレタン背抜き手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)ウレタン背抜き手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)ウレタン背抜き手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)

発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。
薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
15ゲージタイプ

用途
[産業用] ≫ [運輸・物流業]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
ホワイト入数(双)10材質(繊維部)ポリエステル / 天然ゴム材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10双)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19825815RZ401XS216.618
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
車上渡し
19825831RZ401S227.218.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
車上渡し
19825840RZ401M237.619.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
車上渡し
19825849RZ401L248.320
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
車上渡し
19825858RZ401XL258.721.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする