GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3101A-SGAF

GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3101A-SGAF - 3M(スリーエム)GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3101A-SGAF - 3M(スリーエム)GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3101A-SGAF - 3M(スリーエム)

スコッチガード 防曇コーティングにより高い防曇効果を発揮します。
アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。
矯正めがねやマスクとの併用が可能。
ラテックスフリーの布製ストラップ。

用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護幅(mm)175高さ(mm)80レンズ色クリア適合規格ANSI/ISEA Z87.1フレーム色クリアコーティングスコッチガード 防曇コーティング色(バンド)黒(ラテックスフリー)レンズ厚さ(mm)2UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)内容量1個
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19746505GG3101A-SGAF
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする