GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3301A-SGAF
スコッチガード 防曇コーティングにより高い防曇効果を発揮します。
熱可塑性エラストマー性シュラウド。
アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。
矯正めがねやマスクとの併用が可能。
ラテックスフリーの布製ストラップ。
用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護
幅(mm)175
高さ(mm)80
レンズ色クリア
適合規格ANSI/ISEA Z87.1
フレーム色ブラック
コーティングスコッチガード 防曇コーティング
色(バンド)黒(ラテックスフリー)
レンズ厚さ(mm)2
UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB)
内容量1個
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。