高速電機(富士製砥)
インバーター電源装置
金属加工の現場において発生する腐食性ガスへの対策、腐食性ガスによる基板故障を軽減します。
質量(kg)
8
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
W250×D214×H260
電圧(V)
3相交流200
容量(kVA)
インバータ:7、電源設備:9
電源コード(m)
3 プラグ無
出力波形
正弦波PWM方式
定格入力電流(A)
23.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19746846
FKC-400H Type2
¥
325,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください