本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット

本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装 本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装 本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装 本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装 本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装 本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装 本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装 本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。

電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。) 表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級【計量部】SS;IP20、SUS;IP65 機能1;ゼロリセット2;風袋引き(半自動・プリセット)3;上下限比較、4;計数5;正味量/総量表示切替6;オートパワーオフ(3分・10分・30分) 電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合) 型式検定合格番号第TC22407X号 最大風袋量(減算式)ひょう量迄 内容量1セット
注意
※メーカーオプションは防爆電気機器のため、 お客様による後付けはできません。車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用温度範囲(℃)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19819068 KL-IS-N150AH-SUS+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB) 約12 -10~40 120・150 ひょう量 120kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式) 370×500
400,500
399,800
439,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819086 KL-IS-N32SH-SUS+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB) 約10 -10~40 30・32 ひょう量 30kg の時 5g、ひょう量 32kg の時 10g(ひょう量・目量切替式) 350×350
400,500
399,800
439,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819111 KL-IS-N400BH-SUS+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB) 約50(-SS)/、約52(-SUS) -10~40 300・400 ひょう量 300kg の時 50g、ひょう量 400kg の時 100g(ひょう量・目量切替式) 550×700
750,500
749,800
824,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819129 KL-IS-N60AH-SUS+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB) 約12 -10~40 30・32 ひょう量 60kg の時 10g、ひょう量 60.2kg の時 20g(ひょう量・目量切替式) 370×500
400,500
399,800
439,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19819147 KL-IS-N6MSH-SUS+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB) 約7 0~40 6・6.02 ひょう量 6kg の時 1g、ひょう量 6.02kg の時 2g(ひょう量・目量切替式) 300×250
384,500
379,800
417,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする