曜日別特売

ステンレスピンセット

ステンレスピンセット - ケニスステンレスピンセット - ケニスステンレスピンセット - ケニス

適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。
SUS430製で価格を抑えました。

全長(mm)160材質SUS430幅(mm)10質量(g)30タイプ歯科タイプ先端寸法(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19826181Pratico NY-5-1160
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする