ケニス
ステンレスピンセット
適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。
SUS304製で錆びに強くオートクレーブも可能です。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートクレーブの可否
可
内容量
1本
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
先端寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19826129
Pratico NY-1
130
10
0.3
19
AAタイプ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19826138
Pratico NY-2
125
10
0.3
17
GGタイプ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19826147
Pratico NY-3
120
9
0.3
13
Jタイプ
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19826156
Pratico NY-4
130
12
0.3×0.5(内側ギザ付)
21
とげ抜きタイプ
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19826165
Pratico NY-5
160
10
0.6
33
歯科タイプ
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19826190
Pratico NY-6
185
10
1.2×0.6
27
技巧(曲がり)タイプ
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19826199
Pratico NY-7
250
12
2×0.6
37
技巧(直)タイプ
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19826208
Pratico NY-8
250
12
2×1.2(内側ギザ付)
41
ルーツェタイプ(250)
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19826217
Pratico NY-8-1
300
12
2×1.2(内側ギザ付)
49
ルーツェタイプ(300)
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください