スマートアクション:ライトやプラグ等、複数のTapoデバイスをボタン1つでコントロールできるようになります。アクションのトリガーに:ボタンを1回タップ・2回タップ・回転することで作動するアクションをそれぞれ設定することができます。ワンタップアラーム:何か起きた時も、ボタン1つで家族に助けを求めることができます。家じゅうでコントロール:複数のスマートボタンを配置しておけば、お家の様々な場所からデバイスを手軽に制御することができます。長持ち電池:1年以上使用可能な電池を搭載しているので、交換の手間も少なくて済みます。